AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96014 SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE A RIARMO SIMULTANEO - PER RESTART RM TOP/RESTART CM - 230 V ac - 1 MODULO EN 50022 - GW96014

copiacopia
GEWISS - GEWGW96014 SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE A RIARMO SIMULTANEO - PER RESTART RM TOP/RESTART CM - 230 V ac - 1 MODULO EN 50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

  • Funzione - Bobina di apertura a lancio di corrente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564761506

Codice prodotto

GEWGW96014

Cod. produttore

GW96014

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC

Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totalesicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.