GEWISS - GEWGW96114 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 32A 415V - 2 MODULI - GW96114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 415 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564110298
Codice prodotto
GEWGW96114
Cod. produttore
GW96114
Produttore
GEW
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
415 V
INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 32A 415V - 2 MODULI


