GEWISS - GEWGW96115 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 40A 415V - 2 MODULI - GW96115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 415 V
Con indicatore luminoso - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564110304
Codice prodotto
GEWGW96115
Cod. produttore
GW96115
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
415 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.48 kA
Potere di interruzione:
0.32 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


