GEWISS - GEWGW96134 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 32A 415V - 4 MODULI - GW96134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di comando
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 600 V
Larghezza in numero di moduli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564110458
Codice prodotto
GEWGW96134
Cod. produttore
GW96134
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore di comando
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
600 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Interruttori di manovra sezionatori rotativi in corrente continua, 2 poli, corrente nominale 25 A, tensione nominale DC 600 V, numero di moduli 3.5.


