GEWISS - GEWGW96135 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 40A 415V - 4 MODULI - GW96135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 415 V
Con indicatore luminoso - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564110465
Codice prodotto
GEWGW96135
Cod. produttore
GW96135
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
415 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.48 kA
Potere di interruzione:
0.32 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


