GEWISS - GEWGW96147 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 1P 80A 240V - 1 MODULO - GW96147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Corrente nominale - 80 A
Numero di poli - 1
Tensione nominale - 240 V
Con indicatore luminoso - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564131620
Codice prodotto
GEWGW96147
Cod. produttore
GW96147
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Corrente nominale:
80 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
240 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
240 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.96 kA
Potere di interruzione:
0.24 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


