GEWISS - GEWGW96158 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 100A 415V - 2 MODULI - GW96158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Corrente nominale - 100 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 415 V
Con indicatore luminoso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564131675
Codice prodotto
GEWGW96158
Cod. produttore
GW96158
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
415 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
1.2 kA
Potere di interruzione:
0.3 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP40