GEWISS - GEWGW96186 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 25A 600V dc - 3,5 MODULI - GW96186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 600 V
Con indicatore luminoso - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564775473
Codice prodotto
GEWGW96186
Cod. produttore
GW96186
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
600 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale minima:
600 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.9 kA
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


