GEWISS - GEWGW96340 CARICO DI BASE PER DISGIUNTORE BIOCOMFORT - GW96340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Funzione - Altri
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564189935
Codice prodotto
GEWGW96340
Cod. produttore
GW96340
Produttore
GEW
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Funzione:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Carico di base da applicare a lampade fluorescenti o carichi con assorbimento minore di 30 mA secondo gli schemi riportati. Installare direttamente sul carico o in scatole di derivazione. Altre applicazioni: lampade a basso consumo, dimmer e trasformatori elettronici.