GEWISS - GEWGW96423 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 10VA 230/4+8=12V - 2 MODULI - GW96423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 4 V
Corrente secondaria 1 - 3.3 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 8 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564063723
Codice prodotto
GEWGW96423
Cod. produttore
GW96423
Produttore
GEW
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
4 V
Corrente secondaria 1:
3.3 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
8 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
6.6 A
Montaggio superficiale:
no
Tensione secondaria 3:
12 V
Installabile a incasso:
no
Corrente secondaria 3:
10 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
sì