GEWISS - GEWGW96432 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 30VA 230/12+12=24V - 3 MODULI - GW96432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Corrente secondaria 1 - 15 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564063778
Codice prodotto
GEWGW96432
Cod. produttore
GW96432
Produttore
GEW
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Corrente secondaria 1:
15 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
30 A
Montaggio superficiale:
no
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
sì