AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96443 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 40A

copiacopia
GEWISS - GEWGW96443 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 40 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA

  • Diametro dell'apertura - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564064812

Codice prodotto

GEWGW96443

Cod. produttore

GW96443

Produttore

GEW

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

40 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2 VA

Diametro dell'apertura:

23 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.