GEWISS - GEWGW96523 PRESA PER GUIDA DIN - STANDARD TEDESCO - CON COPERCHIO - 2P+T 16A - 2,5 MODULI - GW96523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione - AC
Larghezza in numero di moduli - 2
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Confezione
8 PZ
EAN
8011564441736
Codice prodotto
GEWGW96523
Cod. produttore
GW96523
Produttore
GEW
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Con coperchio a cerniera:
sì
Con spia di controllo:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Profondità di incasso:
70 mm