AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96526 PRESA PER GUIDA DIN - STANDARD DANESE -2P+T 16A - 2,5 MODULI - GW96526

copiacopia
GEWISS - GEWGW96526 PRESA PER GUIDA DIN - STANDARD DANESE -2P+T 16A - 2,5 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564668720

Codice prodotto

GEWGW96526

Cod. produttore

GW96526

Produttore

GEW

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2

Modello:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.