AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96537 INTERRUTTORE SEZIONATORE COMPATTO - 16A 4P 250-415V - 1 MODULO - GW96537

copiacopia
GEWISS - GEWGW96537 INTERRUTTORE SEZIONATORE COMPATTO - 16A 4P 250-415V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 415 V

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564447875

Codice prodotto

GEWGW96537

Cod. produttore

GW96537

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Interruttore

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

415 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

415 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1.5 kA

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.