GEWISS - GEWGW96539 INTERRUTTORE NON AUTOMATICO - CON SPIA DI SEGNALAZIONE - 16A 1P 230V - 1 MODULO - GW96539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 1
Tensione nominale - 230 V
Con indicatore luminoso - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564447745
Codice prodotto
GEWGW96539
Cod. produttore
GW96539
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore con lampada di segnalazione
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
1.5 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Rosso
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
LED
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


