AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96542 INTERRUTTORE NON AUTOMATICO - CON SPIA DI SEGNALAZIONE - 32A 2P 230V - 1 MODULO - GW96542

copiacopia
GEWISS - GEWGW96542 INTERRUTTORE NON AUTOMATICO - CON SPIA DI SEGNALAZIONE - 32A 2P 230V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con indicatore luminoso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564447912

Codice prodotto

GEWGW96542

Cod. produttore

GW96542

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Interruttore con lampada di segnalazione

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1.5 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Rosso

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

LED

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.