AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96551 COMMUTATORE A LEVA - DEVIATORE (1-2) - 16A 1P 250V - 1 MODULO - GW96551

copiacopia
GEWISS - GEWGW96551 COMMUTATORE A LEVA - DEVIATORE (1-2) - 16A 1P 250V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 1

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564674509

Codice prodotto

GEWGW96551

Cod. produttore

GW96551

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero di contatti di scambio:

1

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.