AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96555 COMMUTATORE A LEVA - COMMUTATORE 2 POSIZIONI (1-2) - 16A 2P (1NA+1NC) 250V - 1 MODULO - GW96555

copiacopia
GEWISS - GEWGW96555 COMMUTATORE A LEVA - COMMUTATORE 2 POSIZIONI (1-2) - 16A 2P (1NA+1NC) 250V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564447776

Codice prodotto

GEWGW96555

Cod. produttore

GW96555

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.