GEWISS - GEWGW96556 COMMUTATORE A LEVA - COMMUTATORE 2 POSIZIONI (1-2) - 32A 2P (1NA+1NC) 250V - 1 MODULO - GW96556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 250 V
Con indicatore luminoso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564447943
Codice prodotto
GEWGW96556
Cod. produttore
GW96556
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Deviatore
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20