AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96562 PULSANTE - SINGOLO - 16A 1NC 250V - 1 MODULO - GW96562

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione - AC

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564447790

Codice prodotto

GEWGW96562

Cod. produttore

GW96562

Produttore

GEW

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

no

Numero di contatti NO:

1

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

45 mm

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.