AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96569 PULSANTE LUMINOSO - 1NA+1NC 16A 230V - ROSSO - 1 MODULO - GW96569

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Rosso

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564448025

Codice prodotto

GEWGW96569

Cod. produttore

GW96569

Produttore

GEW

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Rosso

Colore del pulsante:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tensione della lampada:

230...230 V

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

45 mm

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.