GEWISS - GEWGW96584 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - BLU - 230V - 1 MODULO - GW96584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Blu
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564447837
Codice prodotto
GEWGW96584
Cod. produttore
GW96584
Produttore
GEW
Colore del segnalatore (calotta):
Blu
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.


