AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96591 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - DOPPIA - VERDE/ROSSO - 230V - 1 MODULO - GW96591

copiacopia
GEWISS - GEWGW96591 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - DOPPIA - VERDE/ROSSO - 230V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Altri

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564448100

Codice prodotto

GEWGW96591

Cod. produttore

GW96591

Produttore

GEW

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.