GEWISS - GEWGW96754 SALVAMOTORE - REGOLAZIONE RELE TERMICO 0,4-0,63A - 3 MODULI - GW96754

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.4...0.63 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Numero di poli - 3
Tensione nominale di esercizio - 130...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8011564184411
Codice prodotto
GEWGW96754
Cod. produttore
GW96754
Produttore
GEW
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.4...0.63 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
130...400 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.63 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.09 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.12 kW
Larghezza:
52.5 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
60 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
120 kA
Altezza:
80 mm


