AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96759 SALVAMOTORE - REGOLAZIONE RELE TERMICO 4-6,3A - 3 MODULI - GW96759

copiacopia
GEWISS - GEWGW96759 SALVAMOTORE - REGOLAZIONE RELE TERMICO 4-6,3A - 3 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 4...6 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 130...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564184473

Codice prodotto

GEWGW96759

Cod. produttore

GW96759

Produttore

GEW

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

4...6 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

130...400 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

6.3 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

1.1 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Larghezza:

52.5 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

60 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

120 kA

Altezza:

80 mm

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.