AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96764 CONTATTO AUS. SALVAMOTORE POSIZ. - GW96764

copiacopia
GEWISS - GEWGW96764 CONTATTO AUS. SALVAMOTORE POSIZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 2 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564189850

Codice prodotto

GEWGW96764

Cod. produttore

GW96764

Produttore

GEW

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

2 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.