AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96765 CONTATTO AUSILIARIO PER SALVAMOTORI - DI SEGNALAZIONE E/O GUASTO - 2 CONTATTI IN SCAMBIO - 0,5 MODULI - GW96765

copiacopia
GEWISS - GEWGW96765 CONTATTO AUSILIARIO PER SALVAMOTORI - DI SEGNALAZIONE E/O GUASTO - 2 CONTATTI IN SCAMBIO - 0,5 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Salvamotore

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564189867

Codice prodotto

GEWGW96765

Cod. produttore

GW96765

Produttore

GEW

Funzione:

Salvamotore

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

2

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.