GEWISS - GEWGW96767 SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE PER SALVAMOTORI - 110-415V - 1 MODULO - GW96767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...415 V
Adatto per interruttore di potenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564189881
Codice prodotto
GEWGW96767
Cod. produttore
GW96767
Produttore
GEW
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...415 V
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no


