AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96769 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE PER SALVAMOTORI - 230V - 1 MODULO - GW96769

copiacopia
GEWISS - GEWGW96769 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE PER SALVAMOTORI - 230V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 1

  • Adatto per salvamotore -

  • Adatto per interruttore sottocarico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564189904

Codice prodotto

GEWGW96769

Cod. produttore

GW96769

Produttore

GEW

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

1

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.