AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96809 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE SENZA PREAVVISO - GW96809

copiacopia
GEWISS - GEWGW96809 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE SENZA PREAVVISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altri

  • Corrente nominale a 250V AC - 16 A

  • 1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / minuti

  • 1° intervallo da / a - 30...30

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564728554

Codice prodotto

GEWGW96809

Cod. produttore

GW96809

Produttore

GEW

Funzione:

Altri

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

1° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / minuti

1° intervallo da / a:

30...30

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di azionamento:

Analogico con funzione singola

2° intervallo da / a:

12...12

2° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / minuti

Larghezza in numero di moduli:

1

Altezza di incasso:

60 mm

Numero di contatti NC:

1

Tensione di comando 1:

16...16 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.