GEWISS - GEWGW96814 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE - 24 240Vac/dc - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Multifunzione
Corrente nominale a 250V AC - 8 A
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore
1° intervallo da / a - 0...100
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8011564443105
Codice prodotto
GEWGW96814
Cod. produttore
GW96814
Produttore
GEW
Funzione:
Multifunzione
Corrente nominale a 250V AC:
8 A
1° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / ore
1° intervallo da / a:
0...100
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Analogico con multifunzione
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti in scambio:
1
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Tensione di comando 1:
220...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC