AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96815 TEMPORIZZATORE A CICLO ASIMMETRICO - 12…240V ac/dc - 1 MODULO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Temporizzatore che inizia con una pausa (Lampeggiamento)

  • Corrente nominale a 250V AC - 8 A

  • 1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore

  • 1° intervallo da / a - 0...100

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564760028

Codice prodotto

GEWGW96815

Cod. produttore

GW96815

Produttore

GEW

Funzione:

Temporizzatore che inizia con una pausa (Lampeggiamento)

Corrente nominale a 250V AC:

8 A

1° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / ore

1° intervallo da / a:

0...100

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di azionamento:

Analogico con funzione singola

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti in scambio:

1

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tensione di comando 1:

220...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Il temporizzatore a ciclo asimmetrico (pausa-lavoro) consente di alimentare e disalimentare un carico secondo un ciclo continuo con tempi di accensione e spegnimento con regolazioni differenti (entrambi regolabili da 0,05s a 100h).