AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96852 COMMUTATORE VOLTMETRICO - 4 POSIZIONI FASE-FASE 16A 690V - 3 MODULI - GW96852

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro - no

  • Tipo di dispositivo - Montaggio su guida DIN

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564114029

Codice prodotto

GEWGW96852

Cod. produttore

GW96852

Produttore

GEW

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

no

Tipo di dispositivo:

Montaggio su guida DIN

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP30

Con posizione 0:

Adatto per montaggio modulare:

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.