AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96853 COMMUTATORE VOLTMETRICO - 7 POSIZIONI FASE-FASE E FASE-NEUTRO 16A 690V - 3 MODULI - GW96853

copiacopia
GEWISS - GEWGW96853 COMMUTATORE VOLTMETRICO - 7 POSIZIONI FASE-FASE E FASE-NEUTRO 16A 690V - 3 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro -

  • Tipo di dispositivo - Montaggio su guida DIN

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564114036

Codice prodotto

GEWGW96853

Cod. produttore

GW96853

Produttore

GEW

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

Tipo di dispositivo:

Montaggio su guida DIN

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP30

Con posizione 0:

Adatto per montaggio modulare:

Commutatore voltmetrico, 7 posizioni, corrente nominale 16 A, tensione nominale 690 V, numero moduli 3.