GEWISS - GEWGW96856 COMMUTATORE AMPEROMETRICO - 4 POSIZIONI 16A 690V - 3 MODULI - GW96856

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con posizione 0 - sì
Tipo di dispositivo - Montaggio su guida DIN
Adatto per montaggio modulare - sì
Con unità di controllo - sì
Grado di protezione (IP) - IP30
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564114043
Codice prodotto
GEWGW96856
Cod. produttore
GW96856
Produttore
GEW
Con posizione 0:
sì
Tipo di dispositivo:
Montaggio su guida DIN
Adatto per montaggio modulare:
sì
Con unità di controllo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.