GEWISS - GEWGW96867 VOLTMETRO DIGITALE AD INSERZIONE DIRETTA - 0/500V - 2 MODULI - GW96867

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio su guida DIN
Sistema di misurazione - Digitale
Larghezza - 35 mm
Collegato con trasformatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564425118
Codice prodotto
GEWGW96867
Cod. produttore
GW96867
Produttore
GEW
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio su guida DIN
Sistema di misurazione:
Digitale
Larghezza:
35 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
85 mm
Classe di precisione:
0
Calibrato:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Scala illuminata:
no


