GEWISS - GEWGW96872 AMPEROMETRO ANALOGICO INSERZIONE DIRETTA - 20A - 3 MODULI - GW96872

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fondo scala - 20 A
Collegato con trasformatore - no
Classe di precisione - 1
Tipo di tensione - AC
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564064720
Codice prodotto
GEWGW96872
Cod. produttore
GW96872
Produttore
GEW
Fondo scala:
20 A
Collegato con trasformatore:
no
Classe di precisione:
1
Tipo di tensione:
AC
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Calibrato:
no
Modello:
Montaggio su guida DIN
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
54 mm
Altezza:
85 mm
Larghezza in numero di moduli:
3
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
no


