GEWISS - GEWGW96878 AMPEROMETRO ANALOGICO ISERZIONE TRAMITE T.A - 5A - 3 MODULI - GW96878

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fondo scala - 999 A
Portata - 5...999 A
Classe di precisione - 0
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564133532
Codice prodotto
GEWGW96878
Cod. produttore
GW96878
Produttore
GEW
Fondo scala:
999 A
Portata:
5...999 A
Classe di precisione:
0
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio su guida DIN
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Sistema di misurazione:
Digitale
Scala illuminata:
sì


