AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96908 RELE DI CONTROLLO SOTTOTENSIONE MONOFASE AC/DC - 24V ac/dc - 230V ac 50/60Hz - 1 MODULO - GW96908

copiacopia
GEWISS - GEWGW96908 RELE DI CONTROLLO SOTTOTENSIONE MONOFASE AC/DC - 24V ac/dc - 230V ac 50/60Hz - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 24...230 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC / DC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564760059

Codice prodotto

GEWGW96908

Cod. produttore

GW96908

Produttore

GEW

Tensione misurabile 1:

24...230 V

Tipo di tensione misurabile:

AC / DC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

no

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Tensione misurabile 2:

24...24 V

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottotensione DC possibile:

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

24...230 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

60 mm

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.