GEWISS - GEWGW96952 COMMUTATORE DI LINEA - 3 POSIZIONI 16A 690V - 3 MODULI - GW96952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Commutatore
Numero di poli - 2
Con posizione 0 - sì
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipo di dispositivo - Apparecchio da incasso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564162624
Codice prodotto
GEWGW96952
Cod. produttore
GW96952
Produttore
GEW
Tipo di interruttore:
Commutatore
Numero di poli:
2
Con posizione 0:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipo di dispositivo:
Apparecchio da incasso
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Dimensione della piastra frontale:
Altri
Idoneo per montaggio frontale:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Larghezza in numero di moduli:
3
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no