AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW97725 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 125 - 4P 100A 400V - 6 MODULI - GW97725

copiacopia
GEWISS - GEWGW97725 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 125 - 4P 100A 400V - 6 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564211452

Codice prodotto

GEWGW97725

Cod. produttore

GW97725

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Interruttore

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

2.5 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Bianco

Larghezza in numero di moduli:

6

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Profondità di incasso:

79.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.