GEWISS - GEWGW97726 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 125 - 4P 125A 400V - 6 MODULI - GW97726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Corrente nominale - 125 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 400 V
Con indicatore luminoso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564211469
Codice prodotto
GEWGW97726
Cod. produttore
GW97726
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
2.5 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Bianco
Larghezza in numero di moduli:
6
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Profondità di incasso:
79.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


