AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW97729 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 250 - 3P 250A 400V - GW97729

copiacopia
GEWISS - GEWGW97729 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 250 - 3P 250A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 400 V

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564211490

Codice prodotto

GEWGW97729

Cod. produttore

GW97729

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Interruttore

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

2.5 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Bianco

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Profondità di incasso:

79.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore non automatico modulare - tipo/modello GEWGW97729 - INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 250 3P 250A