AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW98517 BARRA PUNTO COMUNE COMMUTATORE MSS 125A - GW98517

copiacopia
GEWISS - GEWGW98517 BARRA PUNTO COMUNE COMMUTATORE MSS 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Adatto per numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564211728

Codice prodotto

GEWGW98517

Cod. produttore

GW98517

Produttore

GEW

Modello:

Altri

Adatto per numero di poli:

4

Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.