AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW98522 MANOVRA ROTATIVA RINVIATA - MSS 250/630 IP65 - NERA - 320MM - GW98522

copiacopia
GEWISS - GEWGW98522 MANOVRA ROTATIVA RINVIATA - MSS 250/630 IP65 - NERA - 320MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato -

  • Con bloccaporta -

  • Chiudibile a chiave -

  • Con manopola rosso / gialla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564438156

Codice prodotto

GEWGW98522

Cod. produttore

GW98522

Produttore

GEW

Con asse prolungato:

Con bloccaporta:

Chiudibile a chiave:

Con manopola rosso / gialla:

no

Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.