GEWISS - GEWGWA1514 SENSORE ACQUA - BIANCO - IP20 - A BATTERIA - ZIGBEE - GWA1514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8011564728516
Codice prodotto
GEWGWA1514
Cod. produttore
GWA1514
Produttore
GEW
Sistemi in radiofrequenza ZigBee® - Sistema a radiofrequenza per il comando e il controllo senza fili basato su tecnologia ZigBee, che offre soluzioni innovative per la riqualificazione degli edifici, riducendo al minimo gli interventi strutturali. ZigBee è un sistema sicuro ed affidabile perché i dati scambiati sono criptati e ogni nodo della rete garantisce sempre la raggiungibilità tra tutti i dispositivi (rete mesh). I dispositivi ZigBee, che rendono ancora più completa la gamma di soluzioni domotiche di Gewiss, possono essere gestiti con App, tramite smartphone e tablet, grazie allo Smart Gateway.