GEWISS - GEWGWD0971 RESTART RD - DA ACCOPPIARE CON DIFFERENZIALE PURO IDP 2 POLI- Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 - GWD0971

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 2
Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564717992
Codice prodotto
GEWGWD0971
Cod. produttore
GWD0971
Produttore
GEW
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico differenziale
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
2
Funzione:
Unità di controllo con riarmo automatico
Tipo di tensione:
AC


