AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD0978 RESTART RD PRO - DA ACCOPPIARE CON DIFFERENZIALE PURO IDP 2 POLI - Idn=0,1-0,3-0,5 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 - GWD0978

copiacopia
GEWISS - GEWGWD0978 RESTART RD PRO - DA ACCOPPIARE CON DIFFERENZIALE PURO IDP 2 POLI - Idn=0,1-0,3-0,5 A 230 V - 1 MODULO EN 50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

  • Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 2

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564718036

Codice prodotto

GEWGWD0978

Cod. produttore

GWD0978

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

2

Funzione:

Unità di controllo con riarmo automatico

Tipo di tensione:

AC

RESTART RD PRO - DA ACCOPPIARE CON IDP - 2 POLI - Idn=0,1-0,3-0,5 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 Caratteristiche tecnicheAdattoper Int. Diff. Puri IDP - 2P fino a 100 A - 100/300/500 mATensionenominale (V) 230 VN. mod.EN 50022 1