GEWISS - GEWGWD0991 RESTART RM - DA ACCOPPIARE CON MDC - 2 POLI - 1P+N/2P Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 - GWD0991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564718043
Codice prodotto
GEWGWD0991
Cod. produttore
GWD0991
Produttore
GEW
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico differenziale
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
2
Funzione:
Unità di controllo con riarmo automatico
Tipo di tensione:
AC